Beli miter saw makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Miter Saw
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Miter Saw
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1500
    • Blade Diameter (inch): 90°: 75x130; 45°: 75x90
    • Capacity (mm): 90°: 75x130; 45°: 75x90
    • No Load Speed (rpm): 4200
  2. Mesin HL Miter Saw Sliding
    Mulai

    Rp1.499.900

    Mesin HL Miter Saw Sliding
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Miter Saw Sliding 10" HL 255 + Dus beserta Kelengkapan- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • No Load Speed (rpm): 5000
  3. Makita Slide Compound Miter Saw
    Mulai

    Rp18.999.900

    Makita Slide Compound Miter Saw
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1510
    • Blade Diameter (mm): 260(10-1/4\")
    • Bevel Angle: 48° L / 48° R
    • Miter Angle: 60° L / 60° R
    • Max Cutting Capacity 90°/90° (mm): 68 x 310
    • (Bevel/Miter) 90°/45°LR (mm): 68 x 218
    • (Bevel/Miter) 90°/45°LR(mm): 91 x 197 (3-5/8\" x 7-3/4\")
    • (Bevel/Miter) 90°/90° (mm): 91 x 279 (3-5/8\" x 11\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 805x644x660 (31-3/4\"x25-3/8\"x26\")
    • Net Weight (kg): 26.3 (57.9 lbs.) / 26.1 (57.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 3200
    • Sound Level (dBA): 101
    • Sound Pressure Level (dBA): 91
    • Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
  4. RYU Mitter Saw (Mesin Gergaji Bundar)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Mitter Saw (Mesin Gergaji Bundar)
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • Power (W): 900
    • Voltage (V): 220-240
    • Blade Size (mm): 180
    • No Load Speed (rpm): 5800
  5. BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0 601 B29 0K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  6. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  7. Mesin HL Miter Saw Non Sliding
    Mulai

    Rp949.900

    Mesin HL Miter Saw Non Sliding
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Miter Saw 7" HL 230 Non Sliding + Dus beserta Kelengkapan- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Power (W): 850
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 73x63 (H/W) at 90 Derajat, 30x60 (H/W) at 45 Derajat.
    • No Load Speed (rpm): 5000
  8. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  9. FUJIYAMA Compound Miter Saw
    Mulai

    Rp3.199.900

    FUJIYAMA Compound Miter Saw
    Deskripsi:
    Fujiyama Slide Mitter Saw LS2040 adalah mesin gergaji duduk yang mampu memotong kayu/alumunium sampai dengan max. 255mm kelebaran kayu/alumunium disertai dengan bevel yang mampu memotong 45° ke kiri dan ke kanan. Disertai dengan dasar alumunium presisi mesin, LS2040 mampu menghasilkan hasil potongan yang akurat.
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Blade Diameter (mm): 255
    • Max. Cutting Cap. Width (mm): 255
    • Blade at 90° (mm): 90.5x95
    • Blade at 45° (mm): 90.5x67
    • Input Power (W): 1650
    • No Load Speed (rpm): 4600
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. RYU Miter Saw Sliding (Mesin Gergaji Bundar)
    Mulai

    Rp2.199.900

  12. TOTAL Mitre Saw
    Mulai

    Rp2.099.900

    TOTAL Mitre Saw
    Deskripsi:
    Aluminum holder. Cutting Capacity: 55x120mm. Dust Bags to Hold Remaining Pieces. Mitre cuts 0-45° left and right. Bevel cuts up to 45° to the left. - 1pcs TCT blade. Packed by carton box.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1400
    • No Load Speed (rpm): 5000
  13. BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.699.900

    BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Accessories- 1 x circular saw blade, Expert for Wood, 254 x 2.5/1.8 x 25.4 mm, 40 (2 608 643 001)- Dust bag (1 619 PB6 246)- Supporting box (1 619 PB9 050)
    atribut:
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25
    • Rated Input Power (W): 1750
    • Cutting Capacity (mm): 90 x 130 (at 0°)
    • Bevel Setting (°L/ °R): 45/0
    • Cutting Capacity Bevel (mm): 60 x 130 (at 45°)
    • Cutting Capacity Mitre (mm): 90 x 91 (at 45°)
    • K3L License: Yes
    • Mitre Setting (°L/°R): 47/52
    • No Load Speed (rpm): 0 - 5000
    • Noise Level: The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 97 dB(A); Sound power level 109 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
    • Tool Dimensions (WxLxH) (mm): 477x559x567
  14. Makita Electronic Circular Saw
    Mulai

    Rp7.799.900

    Makita Electronic Circular Saw
    Deskripsi:
    Electronically controlled soft start [smooth start] with high brightness LED light
    atribut:
    • Cable Length (m): 5
    • Carbon Brush Nominal Number: 408
    • Color: Blue
    • Current (A): 12
    • Included Accessories: Tipped saw (55T A-48535), box wrench 10 parallel ruler
    • Inner Diameter of Saw Blade (Φmm): 20
    • Main Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 273x228x242
    • Maximum Cutting Depth at 45° (mm): 46
    • Maximum Cutting Depth at 90° (mm): 66
    • Maximum Depth of Cut (at 5°) (mm): 55.5
    • Outer Diameter of Saw Blade (Φmm): 165 (Usable blade diameter 155 to 165)
    • Power Consumption (W): 1150
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Rotation Speed (rpm): 4100
  15. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
Daftar Harga miter saw makita Terbaru October 2026
Makita Compound Miter SawRp6.499.900
Wipro Mitre Saw MachineRp1.899.900
Makita Miter SawRp4.499.900
Mesin HL Miter Saw SlidingRp1.499.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Makita Slide Compound Miter SawRp18.999.900
RYU Mitter Saw (Mesin Gergaji Bundar)Rp1.199.900
BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp6.499.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Mesin HL Miter Saw Non SlidingRp949.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait